T490 SM-D50-47-2-27-13FT Modularni natični vijačni rezkarji

Št. art.: 3105959
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija HELITANG T490 LINE
    Vrsta izdelka Rezkar za obračalne ploščice

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3105959
    EAN/GTIN 7291075309614
    Številka proizvajalca 3105959
    L-število L23980 144

    Opis

    Opis:

    Mišični čelni frez, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 58 mm, premer rezalnega roba (DC) 50 mm, število rezalnih robov (CICT) 8, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 47 mm, število rezalnih robov (NOF) 2, skupna dolžina (OAL) 66,5 mm

    Lastnosti:

    • Arbor Style A.
    • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 58 mm
    • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
    • Premer reza (DC) 50 mm
    • Smer (desna ROKA)
    • Število rezalnih teles (CICT) 8
    • Dolžina reza maks (APMX) 47 mm
    • Število rezalnih robov (NOF) 2
    • Oznaka rezalna plotting height (MIID) T490 LNMT 1306PNTR
    • Skupna dolžina (OAL) 66,5 mm

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "HELITANG T490 LINE" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico