FTP D052-5-22-R-LN10 Natični rezkar za velika podajanja za tangencialne obračalne rezalne ploščice s 4 rezalnimi robovi

Št. art.: 3105957
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija HELITANG UPFEED LINE
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3105957
EAN/GTIN 7291075285673
Številka proizvajalca 3105957
L-število L23980 132

Opis

Descriere:

Freze frontale cu avans mare pentru plăcuţe montate tangențial cu 4 muchii de tăiere

Caracteristică:

  • Tipul arborelui A
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 22 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 34 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 52 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 52 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 5
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 1.8 mm
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 47 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): HTP LNAR 1006 FR-P
  • Lungime totală (OAL): 40 mm
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 13 Grade

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico