H490 ANK D25-35-2-W25-09C Vijačni rezkarji za obojestranske, pravokotne rezalne ploščice H490 ANKX 09... s 4 vijačnimi rezalnimi robovi

Št. art.: 3105902
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija HELIDO 490 LINE
Vrsta izdelka Rezkar za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3105902
EAN/GTIN 7291075309676
Številka proizvajalca 3105902
L-število L23980 1330

Opis

Opis:

Mišični frezalnik, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 25 mm, premer rezalnega roba (DC) 25 mm, število rezalnih teles (CICT) 10, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 35 mm, število rezalnih robov (NOF) 2, skupna dolžina (OAL) 100 mm

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) Weldon
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 25 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 25 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 10
  • Dolžina reza maks (APMX) 35 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 2
  • Oznaka rezalna plotting height (MIID) H490 ANCX 090404PDR
  • Skupna dolžina (OAL) 100 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELIDO 490 LINE" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico