H490 F90AX D063-8-22-09 90° rezkar za plano rezkanje za dvostranske H490 ANKX 09.. obračalne rezalne ploščice s 4 spiralnimi rezalnimi robovi

Št. art.: 3105896
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija HELIDO 490 LINE
    Vrsta izdelka Kotni rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3105896
    EAN/GTIN 7291075267860
    Številka proizvajalca 3105896
    L-število L23980 1324

    Opis

    Opis:

    Čelna, vogalna rezkarja s WSP, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 22 mm, premer (DC/DCX) 63 mm, število rezalnih ploščic (CICT) 8, premer pesta (DHUB) 60 mm, skupna dolžina (OAL) 40 mm

    Lastnosti:

    • Arbor Style A.
    • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 22 mm
    • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
    • Premer reza (DC) 63 mm
    • Premer (DC/DCX) 63 mm
    • Premer rezanja, maks (DCX) 63 mm
    • Smer (desna ROKA)
    • Število rezalnih teles (CICT) 8
    • Dolžina reza maks (APMX) 8 mm
    • Premer pesta (DHUB) 60 mm
    • Oznaka rezalna plotting height (MIID) H490 ANCX 090404PDR
    • Skupna dolžina (OAL) 40 mm
    • Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "HELIDO 490 LINE" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico