H490 E90AXD.62-2-C.62-09B 90° stebelni rezkar za H490 ANKX 09.. dvostranske obračalne rezalne ploščice s 4 spiralnimi rezalnimi robovi

Št. art.: 3105879
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija HELIDO 490 LINE
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3105879
EAN/GTIN 7291075285475
Številka proizvajalca 3105879
L-število L23980 1889

Opis

Opis:

Indeksirani končni rezkarji, premer povezave stroj strani (DCONMS) 5 / 8 ″, premer rezanja (DC / DCX) 5 / 8″, rezanje element Count (CICT) 2, globina reza maksimum (APMX) 0,315″, flavta Count (NOF) 2, skupna dolžina (OAL) 6″, vrsta vpenjala krog, vrsta krog

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS): Cilindrično
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 5/8″
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja (DC): 5/8″
  • Premer rezanja (DC/DCX): 5/8″
  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Število rezalnih elementov (CICT): 2
  • Največja globina reza (APMX): 0,315″
  • Število flavte (NOF): 2
  • Funkcionalna dolžina (LF): 6″
  • Dolžina glave (levo): 1-1/2″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): H490 ANKX 0904
  • Skupna dolžina (OAL): 6″
  • Vrsta vpenjala: Krog
  • Kot rezalnega roba orodja (KAPR): 90 stopinj

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "HELIDO 490 LINE" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico