H490 E90AX D16-2-C15-09-B 90° stebelni rezkar za H490 ANKX 09.. dvostranske obračalne rezalne ploščice s 4 spiralnimi rezalnimi robovi

Št. art.: 3105875
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija HELIDO 490 LINE
    Vrsta izdelka Kotni rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3105875
    EAN/GTIN 7291075285352
    Številka proizvajalca 3105875
    L-število L23980 2614

    Opis

    Opis:

    Končni frez s WSP, premer držala orodja, na strani stroja (DCONMS) 15 mm, premer (DC/DCX) 16 mm, število rezalnih robov (CICT) 2, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 8 mm, število rezalnih robov (NOF) 2, skupna dolžina (OAL) 150 mm, držalo orodja okroglo, držalo orodja okroglo

    Lastnosti:

    • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
    • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 15 mm
    • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
    • Premer reza (DC) 16 mm
    • Premer (DC/DCX) 16 mm
    • Smer (desna ROKA)
    • Število rezalnih teles (CICT) 2
    • Dolžina reza maks (APMX) 8 mm
    • Število rezalnih robov (NOF) 2
    • Funkcionalna dolžina (LF) 150 mm
    • Dolžina glave (levo) 40 mm
    • Opis rezalna plotting height (MIID) H490 ANKX 0904
    • Skupna dolžina (OAL) 150 mm
    • Gred posode je okrogla
    • Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "HELIDO 490 LINE" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico