H490 E90AX D20-2-C20-09 90° stebelni rezkar za H490 ANKX 09.. dvostranske obračalne rezalne ploščice s 4 spiralnimi rezalnimi robovi

Št. art.: 3105864
Price per
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija HELIDO 490 LINE
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3105864
EAN/GTIN 7291075285338
Številka proizvajalca 3105864
L-število L23980 2444

Opis

Opis:

Končni frez s WSP, premer držala orodja na strani stroja (DCONMS) 20 mm, premer (DC/DCX) 20 mm, število rezalnih robov (CICT) 2, max. dolžina rezalnega roba (APMX) 8 mm, število rezalnih robov (NOF) 2, skupna dolžina (OAL) 110 mm, rezilna stran okrogla, rezilna stran okrogla

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 20 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 20 mm
  • Premer (DC/DCX) 20 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 2
  • Dolžina reza maks (APMX) 8 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 2
  • Funkcionalna dolžina (LF) 110 mm
  • Dolžina glave (levo) 26 mm
  • Opis rezalna plotting height (MIID) H490 ANKX 0904
  • Skupna dolžina (OAL) 110 mm
  • Gred posode je okrogla
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELIDO 490 LINE" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico