F90LN D125-12-40AFR CA11 Nastavljivi 90° rezkarji za plano/kotno rezkanje (za PKD/CBN obračalne rezalne ploščice)

Št. art.: 3105798
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija ALUTANG
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3105798
EAN/GTIN 7291075124828
Številka proizvajalca 3105798
L-število L23980 1139

Opis

Opis:

Rezkarji za čelno rezkanje, rezkarji za rezkanje vogalov s WSP, pritrdilni premer, stran stroja (DCONMS) 40 mm, premer (DC/DCX) 125 mm, število rezalnih teles (CICT) 12, premer pesta (DHUB) 122 mm, skupna dolžina (OAL) 63 mm

Lastnosti:

  • Arbor Style B.
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 40 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 125 mm
  • Premer (DC/DCX) 125 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 12
  • Dolžina reza maks (APMX) 5 mm
  • Premer pesta (DHUB) 122 mm
  • Opis rezalna plotting height (MIID) LNMT 1106 PN-N MM
  • Skupna dolžina (OAL) 63 mm
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "ALUTANG" Poglej vse