T490 ELN D40-4-L80C6-R-13 90° monoblok rezkar z vmesnikom CAMFIX za tangencialne obračalne rezalne ploščice s 4 spiralnimi rezalnimi robovi dolžine 12,5 mm

Št. art.: 3105779
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serie HELITANG T490 LINE
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3105779
EAN/GTIN 7291075286410
Številka proizvajalca 3105779
L-število L23980 2218

Opis

Opis:

čelni rezkar s WSP, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 63 mm, premer (DC/DCX) 40 mm, število ploščic (CICT) 4, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 12,5 mm, število utorov (NOF) 4, skupna dolžina (OAL) 118 mm, vpenjalni nastavek CAMFIX, vpenjalni nastavek CAMFIX, efektivna dolžina (LU) 51 mm

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) CAMFIX
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 63 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 40 mm
  • Premer (DC/DCX) 40 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 4
  • Dolžina reza maks (APMX) 12,5 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 4
  • Funkcionalna dolžina (LF) 80 mm
  • Oznaka rezalna plotting height (MIID) T490 LNMT 1306PNTR
  • Skupna dolžina (OAL) 118 mm
  • Najv. Kot klančine (RMPX) 1,5 stopinj
  • Priključna gred CAMFIX
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj
  • Efektivna dolžina (LU) 51 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELITANG T490 LINE" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico