T290 ELN D16-04-MMT10-05 Rezkar za privijačenje z vmesnikom MULTI-MASTER za tangencialne obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3105767
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija SUMOMILL
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3105767
EAN/GTIN 7291075264371
Številka proizvajalca 3105767
L-število L23980 1079

Opis

Opis:

čelni frez z WSP, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 14,95 mm, premer (DC/DCX) 16 mm, število rezalnih robov (CICT) 4, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 5 mm, število rezalnih robov (NOF) 4, skupna dolžina (OAL) 31 mm

Lastnosti:

  • Koda povezave Multimaster na strani stroja (CCMS)
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 14,95 mm
  • Vmesniki funkcije T10
  • Premer reza (DC) 16 mm
  • Premer (DC/DCX) 16 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 4
  • Dolžina reza maks (APMX) 5 mm
  • Velikost pogona (DRVS) 13 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 4
  • Funkcionalna dolžina (LF) 19,25 mm
  • Oznaka rezalna plotting height (MIID) T290 LNHT 050202TR
  • Skupna dolžina (OAL) 31 mm
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Vstavki

Iz iste serije "SUMOMILL" Poglej vse