FTP D050-5-22-R-LN10 Natični rezkar za velika podajanja za tangencialne obračalne rezalne ploščice s 4 rezalnimi robovi

Št. art.: 3105730
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija HELITANG UPFEED LINE
    Vrsta izdelka Kotni rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3105730
    EAN/GTIN 7291075285659
    Številka proizvajalca 3105730
    L-število L23980 1033

    Opis

    Opis:

    Rezkarji za čelno rezkanje, rezkarji za rezkanje vogalov s WSP, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 22 mm, premer (DC/DCX) 50 mm, število rezalnih teles (CICT) 5, premer pesta (DHUB) 47 mm, skupna dolžina (OAL) 40 mm

    Lastnosti:

    • Arbor Style A.
    • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 22 mm
    • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
    • Premer reza (DC) 32 mm
    • Premer (DC/DCX) 50 mm
    • Premer rezanja, maks (DCX) 50 mm
    • Smer (desna ROKA)
    • Število rezalnih teles (CICT) 5
    • Dolžina reza maks (APMX) 1,8 mm
    • Premer pesta (DHUB) 47 mm
    • Rezalna plotting height (MIID) HTP LNAR 1006 FR-P.
    • Skupna dolžina (OAL) 40 mm
    • Nastavljiv Kot (KAPR) 13 stopinj

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico