T490 FLN D2.50-8-1.0-R-13 90° rezkar za plano rezkanje za tangencialne obračalne rezalne ploščice s 4 spiralnimi rezalnimi robovi dolžine 13 mm

Št. art.: 3105727
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija HELITANG T490 LINE
    Vrsta izdelka Rezkar za obračalne ploščice

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3105727
    EAN/GTIN 7291075254761
    Številka proizvajalca 3105727
    L-število L23980 2936

    Opis

    Opis:

    Indexable Face Mills, povezava premer stroj strani (DCONMS) 1 ″, rezanje premer (DC / DCX) 2-1/2″, rezanje element Count (CICT) 8, premer pesta (DHUB) 2,36 ″, skupna dolžina (OAL) 1-3/4″

    Lastnosti:

    • Slog vrtanja: A
    • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1″
    • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
    • Premer rezanja (DC): 2-1/2″
    • Premer rezanja (DC/DCX): 2-1/2″
    • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
    • Število rezalnih elementov (CICT): 8
    • Največja globina reza (APMX): 0,492″
    • Premer pesta (DHUB): 2,36″
    • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): T490 LNHT 130612 PNTR
    • Skupna dolžina (OAL): 1-3/4″
    • Kot rezalnega roba orodja (KAPR): 90 stopinj

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "HELITANG T490 LINE" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico