T490 ELN D22-3-C20-08C 90° stebelni rezkar za tangencialne obračalne rezalne ploščice s 4 spiralnimi rezalnimi robovi dolžine 8 mm

Št. art.: 3105688
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija HELITANG T490 LINE
    Vrsta izdelka Kotni rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3105688
    EAN/GTIN 7291075255782
    Številka proizvajalca 3105688
    L-število L23980 3069

    Opis

    Opis:

    Frezalni stroji s WSP, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 20 mm, premer (DC/DCX) 22 mm, število rezalnih robov (CICT) 3, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 8 mm, število rezalnih robov (NOF) 3, skupna dolžina (OAL) 110 mm, pritrdilna stranica okrogla, pritrdilna stranica okrogla, delovna dolžina (LU) 30 mm

    Lastnosti:

    • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
    • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 20 mm
    • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
    • Premer reza (DC) 22 mm
    • Premer (DC/DCX) 22 mm
    • Smer (desna ROKA)
    • Število rezalnih teles (CICT) 3
    • Dolžina reza maks (APMX) 8 mm
    • Število rezalnih robov (NOF) 3
    • Funkcionalna dolžina (LF) 110 mm
    • Dolžina glave (levo) 28 mm
    • Oznaka rezalna plotting height (MIID) T490 LNMT 0804PNR
    • Skupna dolžina (OAL) 110 mm
    • Gred posode je okrogla
    • Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj
    • Efektivna dolžina (LU) 30 mm

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "HELITANG T490 LINE" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico