T490 ELN D1.00-4-W.75-08 90° stebelni rezkar za tangencialne obračalne rezalne ploščice s 4 spiralnimi rezalnimi robovi dolžine 8 mm

Št. art.: 3105589
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija HELITANG T490 LINE
    Vrsta izdelka Kotni rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3105589
    EAN/GTIN 7291075255935
    Številka proizvajalca 3105589
    L-število L23980 2857

    Opis

    Opis:

    Indeksirani končni rezkarji, premer povezave stroj strani (DCONMS) 3 / 4 ″, premer rezanja (DC / DCX) 1″, rezanje element Count (CICT) 4, globina reza maksimum (APMX) 0,315″, flavta Count (NOF) 4, skupna dolžina (OAL) 3,38 ″, vpenjalo tipa Weldon, uporabna dolžina (LU) 1″

    Lastnosti:

    • Koda povezave na strani stroja (CCMS): Weldon
    • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 3/4″
    • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Zunanje
    • Premer rezanja (DC): 1″
    • Premer rezanja (DC/DCX): 1″
    • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
    • Število rezalnih elementov (CICT): 4
    • Največja globina reza (APMX): 0,315″
    • Število flavte (NOF): 4
    • Funkcionalna dolžina (LF): 2,364″
    • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): T490 LNMT 0804 PNR
    • Skupna dolžina (OAL): 3,38″
    • Vrsta vpenjala: Weldon
    • Kot rezalnega roba orodja (KAPR): 90 stopinj
    • Uporabna dolžina (LU): 1″

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "HELITANG T490 LINE" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico