Opis:
čelni frez z WSP, montažni premer na strani stroja (DCONMS) 25 mm, premer (DC/DCX) 22 mm, število ploščic (CICT) 4, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 1 mm, število utorov (NOF) 4, skupna dolžina (OAL) 180 mm, montažna stranica okrogla, montažna stranica okrogla
Lastnosti:
- Premer karoserije (BD) 27 mm
- Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
- Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 25 mm
- Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
- Premer reza (DC) 22 mm
- Premer (DC/DCX) 22 mm
- Premer rezanja, maks (DCX) 32 mm
- Smer (desna ROKA)
- Število rezalnih teles (CICT) 4
- Dolžina reza maks (APMX) 1 mm
- Število rezalnih robov (NOF) 4
- Funkcionalna dolžina (LF) 180 mm
- Dolžina glave (levo) 40 mm
- Oznaka rezalna plotting height (MIID) H600 WXCU 05T312T
- Skupna dolžina (OAL) 180 mm
- Najv. Kot klančine (RMPX) 4 stopinj
- Gred posode je okrogla
- Nastavljiv Kot (KAPR) 17 stopinj
- Navor (TQ) 2 Nm