T490 ELND1.50-6-W1.00-08C 90° stebelni rezkar za tangencialne obračalne rezalne ploščice s 4 spiralnimi rezalnimi robovi dolžine 8 mm

Št. art.: 3105564
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija HELITANG T490 LINE
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3105564
EAN/GTIN 7291075255881
Številka proizvajalca 3105564
L-število L23980 1646

Opis

Opis:

Indeksirani končni rezkarji, premer povezave stroj strani (DCONMS) 1 ″, premer rezanja (DC / DCX) 1-1/2″, rezanje element Count (CICT) 6, globina reza maksimum (APMX) 0,315″, flavta Count (NOF) 6, skupna dolžina (OAL) 4 ″, vpenjalo tipa Weldon, uporabna dolžina (LU) 1,2″

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS): Weldon
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1″
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja (DC): 1-1/2″
  • Premer rezanja (DC/DCX): 1-1/2″
  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Število rezalnih elementov (CICT): 6
  • Največja globina reza (APMX): 0,315″
  • Število flavte (NOF): 6
  • Funkcionalna dolžina (LF): 2,859″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): T490 LNMT 0804 PNR
  • Skupna dolžina (OAL): 4″
  • Vrsta vpenjala: Weldon
  • Kot rezalnega roba orodja (KAPR): 90 stopinj
  • Uporabna dolžina (LU): 1,2″

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELITANG T490 LINE" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico