FF EWXD1.50-5-2.5W1.25-05 Rezkar za velika podajanja za dvostranske obračalne rezalne ploščice s 6 rezalnimi robovi

Št. art.: 3105553
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija HELI6FEED UPFEED LINE
    Vrsta izdelka Kotni rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3105553
    EAN/GTIN 7291075261295
    Številka proizvajalca 3105553
    L-število L23980 1613

    Opis

    Opis:

    Indeksirani končni rezkarji, premer povezave stroj strani (DCONMS) 1-1/4 ″, premer rezanja (DC / DCX) 1,11 ″, rezanje element Count (CICT) 5, globina reza maksimum (APMX) 0,039″, flavta štetje (NOF) 5, skupna dolžina (OAL) 2 ″, vpenjalo tipa Weldon, uporabna dolžina (LU) 2-1/4,95″

    Lastnosti:

    • Premer telesa (BD): 1,328″
    • Koda povezave na strani stroja (CCMS): Weldon
    • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1-1/4″
    • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
    • Premer rezanja (DC): 1,11″
    • Premer rezanja (DC/DCX): 1,11″
    • Največji premer rezanja (DCX): 1-1/2″
    • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
    • Število rezalnih elementov (CICT): 5
    • Največja globina reza (APMX): 0,039″
    • Število flavte (NOF): 5
    • Funkcionalna dolžina (LF): 3,809″
    • Dolžina glave (levo): 2,62″
    • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): H600 WXCU 05T312T
    • Skupna dolžina (OAL): 4,95″
    • Največji kot rampinga (RMPX): 3 stopinj
    • Vrsta vpenjala: Weldon
    • Kot rezalnega roba orodja (KAPR): 17 stopinj
    • Uporabna dolžina (LU): 2-1/2″

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "HELI6FEED UPFEED LINE" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico