FF EWX D32-4-070-C32-05 Rezkar za velika podajanja za dvostranske obračalne rezalne ploščice s 6 rezalnimi robovi

Št. art.: 3105528
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija HELI6FEED UPFEED LINE
    Vrsta izdelka Kotni rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3105528
    EAN/GTIN 7291075260960
    Številka proizvajalca 3105528
    L-število L23980 1373

    Opis

    Opis:

    Čelni rezkarji z WSP, premer vpenjanja, stran stroja (DCONMS) 32 mm, premer (DC/DCX) 22 mm, število rezalnih teles (CICT) 4, dolžina rezanja maks (APMX) 1 mm, število rezalnih robov (NOF) 4, skupna dolžina (OAL) 155 mm, vpenjalo posode okroglo, vpenjalo posode okroglo, efektivna dolžina (LU) 70 mm

    Lastnosti:

    • Premer karoserije (BD) 30,6 mm
    • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
    • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 32 mm
    • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
    • Premer reza (DC) 22 mm
    • Premer (DC/DCX) 22 mm
    • Premer rezanja, maks (DCX) 32 mm
    • Smer (desna ROKA)
    • Število rezalnih teles (CICT) 4
    • Dolžina reza maks (APMX) 1 mm
    • Število rezalnih robov (NOF) 4
    • Funkcionalna dolžina (LF) 155 mm
    • Dolžina glave (levo) 73 mm
    • Oznaka rezalna plotting height (MIID) H600 WXCU 05T312T
    • Skupna dolžina (OAL) 155 mm
    • Najv. Kot klančine (RMPX) 4 stopinj
    • Gred posode je okrogla
    • Nastavljiv Kot (KAPR) 17 stopinj
    • Navor (TQ) 2 Nm
    • Efektivna dolžina (LU) 70 mm

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "HELI6FEED UPFEED LINE" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico