H490 SMD2.5-1.8-3-1.00-17 Natični vijačni rezkarji za obojestranske, pravokotne rezalne ploščice H490 ANKX 17... s 4 vijačnimi rezalnimi robovi

Št. art.: 3105517
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija HELIDO 490 LINE
Vrsta izdelka Plani rezkarji

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3105517
EAN/GTIN 7291075257601
Številka proizvajalca 3105517
L-število L23980 1506

Opis

Opis:

Shell Mills, povezava premer stroj strani (DCONMS) 2,36 ″, rezanje premer (DC) 2-1/2″, rezanje element Count (CICT) 9, globina reza maksimum (APMX) 1,83″, flavta štetje (NOF) 3, skupna dolžina (OAL) 2,76 ″

Lastnosti:

  • Slog vrtanja: A
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 2,36″
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja (DC): 2-1/2″
  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Število rezalnih elementov (CICT): 9
  • Največja globina reza (APMX): 1,83″
  • Število flavte (NOF): 3
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): H490 ANKX 170604 PNTR
  • Skupna dolžina (OAL): 2,76″

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELIDO 490 LINE" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico