T490 ELN D1.00-3-C1.0-08B 90° stebelni rezkar za tangencialne obračalne rezalne ploščice s 4 spiralnimi rezalnimi robovi dolžine 8 mm

Št. art.: 3105506
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija HELITANG T490 LINE
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3105506
EAN/GTIN 7291075255850
Številka proizvajalca 3105506
L-število L23980 2382

Opis

Opis:

Indeksirani končni rezkarji, premer povezave stroj strani (DCONMS) 1 ″, premer rezanja (DC / DCX) 1″, rezanje element Count (CICT) 3, globina reza maksimum (APMX) 0,315 ″, flavta štetje (NOF) 3, skupna dolžina (OAL) 7,87″, vrsta vpenjala krog, uporabna dolžina (LU) 1,57 ″

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS): Cilindrično
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1″
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja (DC): 1″
  • Premer rezanja (DC/DCX): 1″
  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Število rezalnih elementov (CICT): 3
  • Največja globina reza (APMX): 0,315″
  • Število flavte (NOF): 3
  • Funkcionalna dolžina (LF): 7,87″
  • Dolžina glave (levo): 1,65″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): T490 LNMT 0804 PNR
  • Skupna dolžina (OAL): 7,87″
  • Vrsta vpenjala: Krog
  • Kot rezalnega roba orodja (KAPR): 90 stopinj
  • Uporabna dolžina (LU): 1,57″

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELITANG T490 LINE" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico