T490 ELN D20-3-W20-08C 90° stebelni rezkar za tangencialne obračalne rezalne ploščice s 4 spiralnimi rezalnimi robovi dolžine 8 mm

Št. art.: 3105495
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija HELITANG T490 LINE
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3105495
EAN/GTIN 7291075255560
Številka proizvajalca 3105495
L-število L23980 28

Opis

Opis:

čelni frez s WSP, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 20 mm, premer (DC/DCX) 20 mm, število rezalnih teles (CICT) 3, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 8 mm, število rezalnih robov (NOF) 3, skupna dolžina (OAL) 90 mm, pritrdilna stranica Weldon, pritrdilna stranica Weldon

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) Weldon
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 20 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 20 mm
  • Premer (DC/DCX) 20 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 3
  • Dolžina reza maks (APMX) 8 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 3
  • Funkcionalna dolžina (LF) 65 mm
  • Dolžina glave (levo) 28 mm
  • Oznaka rezalna plotting height (MIID) T490 LNMT 0804PNR
  • Skupna dolžina (OAL) 90 mm
  • Najv. Kot klančine (RMPX) 1,7 stopinj
  • Weldon gred
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj
  • Efektivna dolžina (LU) 26 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "HELITANG T490 LINE" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.