Opis:
Končni rezkarji s WSP, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 25 mm, premer (DC/DCX) 25 mm, število rezalnih teles (CICT) 4, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 8 mm, število rezalnih robov (NOF) 4, skupna dolžina (OAL) 120 mm, pritrdilna stranica okrogla, pritrdilna stranica okrogla, efektivna dolžina (LU) 26 mm
Lastnosti:
- Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
- Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 25 mm
- Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
- Premer reza (DC) 25 mm
- Premer (DC/DCX) 25 mm
- Smer (desna ROKA)
- Število rezalnih teles (CICT) 4
- Dolžina reza maks (APMX) 8 mm
- Število rezalnih robov (NOF) 4
- Funkcionalna dolžina (LF) 120 mm
- Dolžina glave (levo) 28 mm
- Oznaka rezalna plotting height (MIID) T490 LNMT 0804PNR
- Skupna dolžina (OAL) 120 mm
- Gred posode je okrogla
- Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj
- Efektivna dolžina (LU) 26 mm