T490 FLN D125-07-40-16 90° rezkar za plano rezkanje za tangencialne obračalne rezalne ploščice s 4 spiralnimi rezalnimi robovi dolžine 16 mm

Št. art.: 3105382
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija HELITANG T490 LINE
    Vrsta izdelka Kotni rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3105382
    EAN/GTIN 7291075257458
    Številka proizvajalca 3105382
    L-število L23980 1224

    Opis

    Opis:

    Rezkar za čelno rezkanje, kotni rezkar z WSP, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 40 mm, premer (DC/DCX) 125 mm, število rezalnih teles (CICT) 7, premer pesta (DHUB) 82 mm, skupna dolžina (OAL) 63 mm

    Lastnosti:

    • Arbor Style B.
    • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 40 mm
    • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
    • Premer reza (DC) 125 mm
    • Premer (DC/DCX) 125 mm
    • Smer (desna ROKA)
    • Število rezalnih teles (CICT) 7
    • Dolžina reza maks (APMX) 16 mm
    • Premer pesta (DHUB) 82 mm
    • Oznaka rezalna plotting height (MIID) T490 LNHT 160708PNR
    • Skupna dolžina (OAL) 63 mm
    • Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "HELITANG T490 LINE" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico