Opis:
Čelni rezkarji z WSP, premer vpenjanja, stran stroja (DCONMS) 25 mm, premer (DC/DCX) 32 mm, število rezalnih teles (CICT) 3, dolžina rezanja maks (APMX) 2,9 mm, skupna dolžina (OAL) 101,3 mm, Weldon gred, Weldon gred
Lastnosti:
- Koda povezave na strani stroja (CCMS) Weldon
- Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 25 mm
- Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
- Premer reza (DC) 29,65 mm
- Premer (DC/DCX) 32 mm
- Premer rezanja, maks (DCX) 42,4 mm
- Smer (desna ROKA)
- Število rezalnih teles (CICT) 3
- Dolžina reza maks (APMX) 2,9 mm
- Funkcionalna dolžina (LF) 68 mm
- Dolžina glave (levo) 101,2 mm
- Rezalna plot height range (MIID) ONHU 050505-TN
- Skupna dolžina (OAL) 101,3 mm
- Najv. Kot klančine (RMPX) 4,2 stopinj
- Weldon gred
- Nastavljiv Kot (KAPR) 45 stopinj