T490 ELN D32-3-CF4-13 HELITANG stebelni rezkar z vmesnikom CLICKFIT

Št. art.: 3105291
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija HELITANG T490 LINE
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3105291
EAN/GTIN 7291075259391
Številka proizvajalca 3105291
L-število L23980 2227

Opis

Opis:

Čelni rezkarji z WSP, premer vpenjanja, stran stroja (DCONMS) 44 mm, premer (DC/DCX) 32 mm, število rezalnih teles (CICT) 3, dolžina rezanja maks (APMX) 12,5 mm, št. rezalnih robov (NOF) 3, skupna dolžina (OAL) 95 mm, montažna gred CLICKFIT, montažna gred CLICKFIT, efektivna dolžina (LU) 42 mm

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) CLICKFIT
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 44 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 32 mm
  • Premer (DC/DCX) 32 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 3
  • Dolžina reza maks (APMX) 12,5 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 3
  • Funkcionalna dolžina (LF) 53 mm
  • Dolžina glave (levo) 45 mm
  • Oznaka rezalna plotting height (MIID) T490 LNHT 130616PNTR
  • Skupna dolžina (OAL) 95 mm
  • Najv. Kot klančine (RMPX) 2,1 stopinj
  • Pritrdilna os CLICKFIT
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj
  • Efektivna dolžina (LU) 42 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "HELITANG T490 LINE" Poglej vse