T490 ELN D40-3-C40-13B Rezkar za tangencialne obračalne rezalne ploščice, območje premera 32–50 mm

Št. art.: 3105284
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija HELITANG T490 LINE
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3105284
EAN/GTIN 7291075259209
Številka proizvajalca 3105284
L-število L23980 2162

Opis

Opis:

Čelni rezkarji z WSP, premer vpenjanja, stran stroja (DCONMS) 40 mm, premer (DC/DCX) 40 mm, število rezalnih teles (CICT) 3, dolžina rezanja maks (APMX) 12,5 mm, število rezalnih robov (NOF) 3, skupna dolžina (OAL) 250 mm, vpenjalo posode okroglo, vpenjalo posode okroglo, efektivna dolžina (LU) 48 mm

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 40 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 40 mm
  • Premer (DC/DCX) 40 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 3
  • Dolžina reza maks (APMX) 12,5 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 3
  • Funkcionalna dolžina (LF) 250 mm
  • Dolžina glave (levo) 50 mm
  • Oznaka rezalna plotting height (MIID) T490 LNMT 1306PNTR
  • Skupna dolžina (OAL) 250 mm
  • Najv. Kot klančine (RMPX) 1,5 stopinj
  • Gred posode je okrogla
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj
  • Efektivna dolžina (LU) 48 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELITANG T490 LINE" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico