FF EWX D25-3-050-W25-05 Rezkar za velika podajanja za dvostranske obračalne rezalne ploščice s 6 rezalnimi robovi

Št. art.: 3105259
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija HELI6FEED UPFEED LINE
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3105259
EAN/GTIN 7291075260892
Številka proizvajalca 3105259
L-število L23980 3070

Opis

Opis:

Čelni rezkarji z WSP, premer vpenjanja, stran stroja (DCONMS) 25 mm, premer (DC/DCX) 15 mm, število rezalnih teles (CICT) 3, dolžina rezanja maks (APMX) 1 mm, št. rezalnih robov (NOF) 3, skupna dolžina (OAL) 110 mm, Weldon gred, Weldon gred, efektivna dolžina (LU) 50 mm

Lastnosti:

  • Premer karoserije (BD) 23,6 mm
  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) Weldon
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 25 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 15 mm
  • Premer (DC/DCX) 15 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 25 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 3
  • Dolžina reza maks (APMX) 1 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 3
  • Funkcionalna dolžina (LF) 78 mm
  • Dolžina glave (levo) 53 mm
  • Oznaka rezalna plotting height (MIID) H600 WXCU 05T312T
  • Skupna dolžina (OAL) 110 mm
  • Najv. Kot klančine (RMPX) 5 stopinj
  • Weldon gred
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 17 stopinj
  • Navor (TQ) 2 Nm
  • Efektivna dolžina (LU) 50 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "HELI6FEED UPFEED LINE" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico