H490 SM D063-48-3-27-17C Natični vijačni rezkarji za obojestranske, pravokotne rezalne ploščice H490 ANKX 17... s 4 vijačnimi rezalnimi robovi

Št. art.: 3105130
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija HELIDO 490 LINE
    Vrsta izdelka Rezkar za obračalne ploščice

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3105130
    EAN/GTIN 7291075257571
    Številka proizvajalca 3105130
    L-število L23980 767

    Opis

    Opis:

    Mišični frezalnik, premer vpetja, stran stroja (DCONMS) 59,4 mm, premer rezalnega roba (DC) 63 mm, število rezalnih robov (CICT) 9, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 46,5 mm, število rezalnih robov (NOF) 3, skupna dolžina (OAL) 70 mm

    Lastnosti:

    • Arbor Style A.
    • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 59,4 mm
    • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
    • Premer reza (DC) 63 mm
    • Smer (desna ROKA)
    • Število rezalnih teles (CICT) 9
    • Dolžina reza maks (APMX) 46,5 mm
    • Število rezalnih robov (NOF) 3
    • Oznaka rezalna plotting height (MIID) H490 ANKX 170604PNTR
    • Skupna dolžina (OAL) 70 mm

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "HELIDO 490 LINE" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico