T490 SM-D40-24-2-22-13 Natični vijačni rezkarji za tangencialno nameščene izmenljive ploščice T490 LNMT/HT 1306...

Št. art.: 3105096
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija HELITANG T490 LINE
Vrsta izdelka Rezkar za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3105096
EAN/GTIN 7291075237641
Številka proizvajalca 3105096
L-število L23980 703

Opis

Opis:

Mišični frez, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 38 mm, premer rezalnega roba (DC) 40 mm, število rezalnih robov (CICT) 4, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 24 mm, število rezalnih robov (NOF) 2, skupna dolžina (OAL) 50 mm

Lastnosti:

  • Arbor Style A.
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 38 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 40 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 4
  • Dolžina reza maks (APMX) 24 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 2
  • Oznaka rezalna plotting height (MIID) T490 LNMT 1306PNTR
  • Skupna dolžina (OAL) 50 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "HELITANG T490 LINE" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico