• Artikla ni mogoče naročiti zaradi manjkajočih cen.

T490 LNK-D50-59-4-W40-13 Vijačni rezkarji s tangencialno nameščenimi rezalnimi ploščicami razpona premera 40,0–50,0 mm

Št. art.: 3105081
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
Serija HELITANG T490 LINE
Vrsta izdelka Rezkar za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3105081
EAN/GTIN 7291075237924
Številka proizvajalca 3105081
L-število L23980 697

Opis

Opis:

Mišični frezalnik, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 40 mm, premer rezalnega roba (DC) 50 mm, število rezalnih robov (CICT) 20, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 59 mm, število rezalnih robov (NOF) 4, skupna dolžina (OAL) 135 mm

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) Weldon
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 40 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 50 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 20
  • Dolžina reza maks (APMX) 59 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 4
  • Oznaka rezalna plotting height (MIID) T490 LNMT 1306PNTR
  • Skupna dolžina (OAL) 135 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELITANG T490 LINE" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico