T490 LNK-D40-48-3-W32-13 Vijačni rezkarji s tangencialno nameščenimi rezalnimi ploščicami razpona premera 40,0–50,0 mm

Št. art.: 3105079
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija HELITANG T490 LINE
    Vrsta izdelka Rezkar za obračalne ploščice

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3105079
    EAN/GTIN 7291075237900
    Številka proizvajalca 3105079
    L-število L23980 695

    Opis

    Opis:

    Mišični čelni frez, premer sedeža na strani stroja (DCONMS) 32 mm, premer rezalnega roba (DC) 40 mm, število ploščic (CICT) 12, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 48 mm, število utorov (NOF) 3, skupna dolžina (OAL) 125 mm

    Lastnosti:

    • Koda povezave na strani stroja (CCMS) Weldon
    • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 32 mm
    • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
    • Premer reza (DC) 40 mm
    • Smer (desna ROKA)
    • Število rezalnih teles (CICT) 12
    • Dolžina reza maks (APMX) 48 mm
    • Število rezalnih robov (NOF) 3
    • Oznaka rezalna plotting height (MIID) T490 LNMT 1306PNTR
    • Skupna dolžina (OAL) 125 mm

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "HELITANG T490 LINE" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico