SDN D160-1419-40-CALN11 3-stransko rezajoči kolutni rezkarji, kolutni, s kasetami za LN.. 1106.. obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3105037
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija TANGMILL
Vrsta izdelka Kolutni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3105037
EAN/GTIN 7291075239799
Številka proizvajalca 3105037
L-število L23980 1475

Opis

Opis:

Rezkarji za rezanje utorov in stranic, globina rezanja max. (CDX) 48 mm, premer rezalnega roba (DC) 160 mm, število rezalnih robov (CICT) 10, širina rezanja max. (CWX) 19,5 mm, širina rezanja min. (CWN) 14 mm, število rezalnih robov (NOF) 10, premer pesta (DHUB) 56 mm, skupna dolžina (OAL) 22 mm, učinkovito število perifernih rezalnih robov (ZEFP) 5

Lastnosti:

  • Koda povezave Vrsta diska na strani stroja (CCMS)
  • Globina reza, maks (CDX) 48 mm
  • Premer reza (DC) 160 mm
  • Število rezalnih teles (CICT) 10
  • Širina reza maks (CWX) 19,5 mm
  • Širina reza min. (CWN) 14 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 10
  • Premer pesta (DHUB) 56 mm
  • Opis rezalna plotting height (MIID) LNKX 1106 PN-N MM
  • Skupna dolžina (OAL) 22 mm
  • ESR. Periferno število rezalnih robov (ZEFP) 5

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "TANGMILL" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.