{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | DIN 702-4 | |
Material | Jeklo | |
Zunanji ⌀ A | 125 mm | |
Izvrtina E | 32 mm | |
Višina brez čeljusti H1 | 56 mm | |
Višina s čeljustmi H2 | 78,5 mm | |
Centrirni ⌀ B | 95 mm | |
Centrirna globina C | 4 mm | |
4-kotnik za ključ K | 9 mm | |
Masa | 4,5 kg | |
Maksimalno število vrtljajev | 5.500 min-1 | |
Barvna koda za pribor | Planospiralne stružne glave in čeljusti Röhm | |
Vrsta izdelka | Planospiralne stružne glave |
Številka izdelka | 310500 125 | |
Številka proizvajalca | 101672 |