Opis:
čelni frez z WSP, premer ploščice, na strani stroja (DCONMS) 29 mm, premer (DC/DCX) 32 mm, število ploščic (CICT) 5, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 8 mm, število utorov (NOF) 5, skupna dolžina (OAL) 55 mm
Lastnosti:
- Koda povezave na strani stroja (CCMS) FLEXFIT
- Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 29 mm
- Vmesniki funkcije M16
- Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
- Premer reza (DC) 32 mm
- Premer (DC/DCX) 32 mm
- Smer (desna ROKA)
- Število rezalnih teles (CICT) 5
- Dolžina reza maks (APMX) 8 mm
- Velikost pogona (DRVS) 25 mm
- Število rezalnih robov (NOF) 5
- Funkcionalna dolžina (LF) 30 mm
- Oznaka rezalna plotting height (MIID) T490 LNMT 0804PNR
- Skupna dolžina (OAL) 55 mm
- Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj