T490 ELN D1.00-4-M12 90° stebelni rezkarji z navojnim vmesnikom FLEXFIT za tangencialne obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3104950
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija HELITANG T490 LINE
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3104950
EAN/GTIN 7291075263688
Številka proizvajalca 3104950
L-število L23980 1584

Opis

Opis:

Indeksirani končni rezkarji, premer povezave stroj strani (DCONMS) 0,83 ″, premer rezanja (DC / DCX) 1″, rezanje element Count (CICT) 4, globina reza maksimum (APMX) 0,315 ″, flavta Count (NOF) 4, skupna dolžina (OAL) 1,97″

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS): FLEXFIT
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 0,83″
  • Priključni navoj nazivne velikosti stroj stran (THSZMS): M12
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja (DC): 1″
  • Premer rezanja (DC/DCX): 1″
  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Število rezalnih elementov (CICT): 4
  • Največja globina reza (APMX): 0,315″
  • Velikost pogona (DRVS): 0,669″
  • Število flavte (NOF): 4
  • Funkcionalna dolžina (LF): 1,1″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): T490 LNMT 0804 PNR
  • Skupna dolžina (OAL): 1,97″
  • Kot rezalnega roba orodja (KAPR): 90 stopinj

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "HELITANG T490 LINE" Poglej vse