T490 ELN D.75-3-M10 90° stebelni rezkarji z navojnim vmesnikom FLEXFIT za tangencialne obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3104949
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija HELITANG T490 LINE
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3104949
EAN/GTIN 7291075263671
Številka proizvajalca 3104949
L-število L23980 1575

Opis

Opis:

Indeksirani končni rezkarji, premer povezave stroj strani (DCONMS) 0,71 ″, premer rezanja (DC / DCX) 3 / 4″, rezanje štetja (CICT) 3, globina reza maksimum (APMX) 0,315″, štetje flavte (NOF) 3, skupna dolžina (OAL) 1,97 ″, uporabna dolžina (LU) 1″

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS): FLEXFIT
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 0,71″
  • Priključni navoj nazivne velikosti stroj stran (THSZMS): M10
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja (DC): 3/4″
  • Premer rezanja (DC/DCX): 3/4″
  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Število rezalnih elementov (CICT): 3
  • Največja globina reza (APMX): 0,315″
  • Velikost pogona (DRVS): 0,591″
  • Število flavte (NOF): 3
  • Funkcionalna dolžina (LF): 1,18″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): T490 LNMT 0804 PNR
  • Skupna dolžina (OAL): 1,97″
  • Največji kot rampinga (RMPX): 1,8 stopinj
  • Kot rezalnega roba orodja (KAPR): 90 stopinj
  • Uporabna dolžina (LU): 1″

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELITANG T490 LINE" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico