T490 SM D63-47-3-27-16 Natični vijačni rezkarji za tangencialno nameščene izmenljive ploščice T490 LNMT/HT 1607...

Št. art.: 3104947
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija HELITANG T490 LINE
    Vrsta izdelka Rezkar za obračalne ploščice

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3104947
    EAN/GTIN 7291075309645
    Številka proizvajalca 3104947
    L-število L23980 586

    Opis

    Opis:

    Mišični rezkar, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 58 mm, premer rezalnega roba (DC) 63 mm, število rezalnih robov (CICT) 9, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 47 mm, število rezalnih robov (NOF) 3, skupna dolžina (OAL) 68 mm

    Lastnosti:

    • Arbor Style A.
    • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 58 mm
    • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
    • Premer reza (DC) 63 mm
    • Smer (desna ROKA)
    • Število rezalnih teles (CICT) 9
    • Dolžina reza maks (APMX) 47 mm
    • Število rezalnih robov (NOF) 3
    • Oznaka rezalna plotting height (MIID) T490 LNMT 1607PNR
    • Skupna dolžina (OAL) 68 mm

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "HELITANG T490 LINE" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico