T490 ELN D.75-3-MMT12 HELITANG stebelni rezkar z vmesnikom MULTI-MASTER

Št. art.: 3104869
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija HELITANG T490 LINE
    Vrsta izdelka Navojni rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3104869
    EAN/GTIN 7291075228700
    Številka proizvajalca 3104869
    L-število L23980 2359

    Opis

    Opis:

    Indeksirani končni rezkarji, povezava premer stroj strani (DCONMS) 0,69 ″, premer rezanja (DC / DCX) 3 / 4″, rezanje element Count (CICT) 3, globina reza maksimum (APMX) 0,315″, flavta Count (NOF) 3, skupna dolžina (OAL) 1,37 ″

    Lastnosti:

    • Koda povezave na strani stroja (CCMS): Multimaster
    • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 0,69″
    • Priključni navoj nazivne velikosti stroj stran (THSZMS): T12
    • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
    • Premer rezanja (DC): 3/4″
    • Premer rezanja (DC/DCX): 3/4″
    • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
    • Število rezalnih elementov (CICT): 3
    • Največja globina reza (APMX): 0,315″
    • Velikost pogona (DRVS): 0,63″
    • Število flavte (NOF): 3
    • Funkcionalna dolžina (LF): 0,846″
    • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): T490 LNMT 0804 PNR
    • Skupna dolžina (OAL): 1,37″
    • Največji kot rampinga (RMPX): 1,8 stopinj
    • Kot rezalnega roba orodja (KAPR): 90 stopinj

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "HELITANG T490 LINE" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico