T490 ELN D.62-2-MMT10 HELITANG stebelni rezkar z vmesnikom MULTI-MASTER

Št. art.: 3104867
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija HELITANG T490 LINE
Vrsta izdelka Navojni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3104867
EAN/GTIN 7291075228687
Številka proizvajalca 3104867
L-število L23980 2340

Opis

Opis:

Indeksirani končni rezkarji, povezava premer stroj strani (DCONMS) 0,57 ″, premer rezanja (DC / DCX) 5 / 8″, rezanje element Count (CICT) 2, globina reza maksimum (APMX) 0,315″, flavta Count (NOF) 2, skupna dolžina (OAL) 1,26 ″

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS): Multimaster
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 0,57″
  • Priključni navoj nazivne velikosti stroj stran (THSZMS): T10
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja (DC): 5/8″
  • Premer rezanja (DC/DCX): 5/8″
  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Število rezalnih elementov (CICT): 2
  • Največja globina reza (APMX): 0,315″
  • Velikost pogona (DRVS): 0,512″
  • Število flavte (NOF): 2
  • Funkcionalna dolžina (LF): 0,78″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): T490 LNMT 0804 PNR
  • Skupna dolžina (OAL): 1,26″
  • Največji kot rampinga (RMPX): 2 stopinj
  • Kot rezalnega roba orodja (KAPR): 90 stopinj

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELITANG T490 LINE" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico