Opis:
čelni frez z WSP, premer orodja na strani stroja (DCONMS) 18,7 mm, premer (DC/DCX) 20 mm, število ploščic (CICT) 3, max. dolžina rezalnega roba (APMX) 8 mm, število ploščic (NOF) 3, skupna dolžina (OAL) 35 mm
Lastnosti:
- Koda povezave Multimaster na strani stroja (CCMS)
- Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 18,7 mm
- Vmesniki funkcije T12
- Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
- Premer reza (DC) 20 mm
- Premer (DC/DCX) 20 mm
- Smer (desna ROKA)
- Število rezalnih teles (CICT) 3
- Dolžina reza maks (APMX) 8 mm
- Velikost pogona (DRVS) 16 mm
- Število rezalnih robov (NOF) 3
- Funkcionalna dolžina (LF) 22 mm
- Oznaka rezalna plotting height (MIID) T490 LNMT 0804PNR
- Skupna dolžina (OAL) 35 mm
- Najv. Kot klančine (RMPX) 1,7 stopinj
- Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj