H490 F90AX D3.00-7-1.0-12 90° rezkar za plano rezkanje za dvostranske H490 ANKX 12.. obračalne rezalne ploščice s 4 spiralnimi rezalnimi robovi

Št. art.: 3104780
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija HELIDO 490 LINE
    Vrsta izdelka Kotni rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3104780
    EAN/GTIN 7291075252545
    Številka proizvajalca 3104780
    L-število L23980 2327

    Opis

    Opis:

    Indexable Face Mills, povezava premer stroj strani (DCONMS) 1 ″, rezanje premer (DC / DCX) 3″, rezanje element Count (CICT) 7, premer pesta (DHUB) 2,68 ″, skupna dolžina (OAL) 2″

    Lastnosti:

    • Slog vrtanja: A
    • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1″
    • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
    • Premer rezanja (DC): 3″
    • Premer rezanja (DC/DCX): 3″
    • Največji premer rezanja (DCX): 3″
    • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
    • Število rezalnih elementov (CICT): 7
    • Največja globina reza (APMX): 0,472″
    • Premer pesta (DHUB): 2,68″
    • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): H490 ANKX 1205 PNTR-RM
    • Skupna dolžina (OAL): 2″
    • Kot rezalnega roba orodja (KAPR): 90 stopinj

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "HELIDO 490 LINE" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico