H490 E90AX D40-4-W32-12 HELIDO 90° rezkar za dvostranske H490 ANKX 12.. pravokotne obračalne rezalne ploščice s 4 spiralnimi rezalnimi robovi.

Št. art.: 3104762
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija HELIDO 490 LINE
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3104762
EAN/GTIN 7291075252903
Številka proizvajalca 3104762
L-število L23980 1427

Opis

Opis:

čelni frez z WSP, premer orodja na strani stroja (DCONMS) 32 mm, premer (DC/DCX) 40 mm, število rezalnih robov (CICT) 4, max. dolžina rezalnega roba (APMX) 12 mm, število rezalnih robov (NOF) 4, skupna dolžina (OAL) 115 mm, rezilo Weldon, rezilo Weldon

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) Weldon
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 32 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 40 mm
  • Premer (DC/DCX) 40 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 4
  • Dolžina reza maks (APMX) 12 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 4
  • Funkcionalna dolžina (LF) 79 mm
  • Dolžina glave (levo) 40 mm
  • Oznaka rezalna plotting height (MIID) H490 ANKX 1205PNTR-RM
  • Skupna dolžina (OAL) 115 mm
  • Najv. Kot klančine (RMPX) 1,5 stopinj
  • Weldon gred
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "HELIDO 490 LINE" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico