Opis:
čelni frez s WSP, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 32 mm, premer (DC/DCX) 40 mm, število rezalnih robov (CICT) 4, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 12 mm, število rezalnih robov (NOF) 4, skupna dolžina (OAL) 130 mm, pritrdilna stranica okrogla, pritrdilna stranica okrogla
Lastnosti:
- Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
- Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 32 mm
- Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
- Premer reza (DC) 40 mm
- Premer (DC/DCX) 40 mm
- Smer (desna ROKA)
- Število rezalnih teles (CICT) 4
- Dolžina reza maks (APMX) 12 mm
- Število rezalnih robov (NOF) 4
- Funkcionalna dolžina (LF) 130 mm
- Dolžina glave (levo) 40 mm
- Oznaka rezalna plotting height (MIID) H490 ANKX 1205PNTR-RM
- Skupna dolžina (OAL) 130 mm
- Najv. Kot klančine (RMPX) 1,5 stopinj
- Gred posode je okrogla
- Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj