H490 E90AX D25-2-W25-12 HELIDO 90° rezkar za dvostranske H490 ANKX 12.. pravokotne obračalne rezalne ploščice s 4 spiralnimi rezalnimi robovi.

Št. art.: 3104758
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija HELIDO 490 LINE
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3104758
EAN/GTIN 7291075252866
Številka proizvajalca 3104758
L-število L23980 2643

Opis

Opis:

Frezalni stroji s WSP, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 25 mm, premer (DC/DCX) 25 mm, število rezalnih robov (CICT) 2, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 12 mm, število rezalnih robov (NOF) 2, skupna dolžina (OAL) 110 mm, pritrdilna stranica Weldon, pritrdilna stranica Weldon

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) Weldon
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 25 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 25 mm
  • Premer (DC/DCX) 25 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 2
  • Dolžina reza maks (APMX) 12 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 2
  • Funkcionalna dolžina (LF) 78 mm
  • Dolžina glave (levo) 35 mm
  • Oznaka rezalna plotting height (MIID) H490 ANKX 1205PNTR-RM
  • Skupna dolžina (OAL) 110 mm
  • Najv. Kot klančine (RMPX) 1,5 stopinj
  • Weldon gred
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "HELIDO 490 LINE" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.