H490 E90AX D25-2-C25-12 HELIDO 90° rezkar za dvostranske H490 ANKX 12.. pravokotne obračalne rezalne ploščice s 4 spiralnimi rezalnimi robovi.

Št. art.: 3104757
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija HELIDO 490 LINE
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3104757
EAN/GTIN 7291075252859
Številka proizvajalca 3104757
L-število L23980 1421

Opis

Opis:

Končni frez s WSP, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 25 mm, premer (DC/DCX) 25 mm, število rezalnih robov (CICT) 2, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 12 mm, število rezalnih robov (NOF) 2, skupna dolžina (OAL) 110 mm, pritrdilna stranica okrogla, pritrdilna stranica okrogla

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 25 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 25 mm
  • Premer (DC/DCX) 25 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 2
  • Dolžina reza maks (APMX) 12 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 2
  • Funkcionalna dolžina (LF) 110 mm
  • Dolžina glave (levo) 35 mm
  • Oznaka rezalna plotting height (MIID) H490 ANKX 1205PNTR-RM
  • Skupna dolžina (OAL) 110 mm
  • Najv. Kot klančine (RMPX) 1,5 stopinj
  • Gred posode je okrogla
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELIDO 490 LINE" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico