H490 E90AX D32-2-C32-17 90° stebelni rezkar za dvostranske H490 ANKX 17.. obračalne rezalne ploščice s 4 spiralnimi rezalnimi robovi

Št. art.: 3104693
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija HELIDO 490 LINE
    Vrsta izdelka Kotni rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3104693
    EAN/GTIN 7291075216431
    Številka proizvajalca 3104693
    L-število L23980 1414

    Opis

    Opis:

    Frezalni stroj s WSP, premer držala orodja na strani stroja (DCONMS) 32 mm, premer (DC/DCX) 32 mm, število rezalnih ploščic (CICT) 2, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 16,3 mm, število ploščic (NOF) 2, skupna dolžina (OAL) 130 mm, držalo orodja okroglo, držalo orodja okroglo

    Lastnosti:

    • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
    • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 32 mm
    • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
    • Premer reza (DC) 32 mm
    • Premer (DC/DCX) 32 mm
    • Smer (desna ROKA)
    • Število rezalnih teles (CICT) 2
    • Dolžina reza maks (APMX) 16,3 mm
    • Število rezalnih robov (NOF) 2
    • Funkcionalna dolžina (LF) 130 mm
    • Dolžina glave (levo) 44 mm
    • Oznaka rezalna plotting height (MIID) H490 ANKX 170604PNTR
    • Skupna dolžina (OAL) 130 mm
    • Najv. Kot klančine (RMPX) 6,5 stopinj
    • Gred posode je okrogla
    • Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "HELIDO 490 LINE" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico