SOF45 8/16-D3.0-07-1.00R Prilagodljivi sistem za plano rezkanje za 8-kotne, kvadratne in okrogle obračalne rezalne ploščice z različnimi nastavnimi koti

Št. art.: 3104645
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija HELIDO 800 LINE
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3104645
EAN/GTIN 7291075232394
Številka proizvajalca 3104645
L-število L23980 2228

Opis

Opis:

Indexable Face Mills, povezava premer stroj strani (DCONMS) 1 ″, rezanje premer (DC / DCX) 3,315″, rezanje element Count (CICT) 7, premer pesta (DHUB) 2,21 ″, skupna dolžina (OAL) 1,301″

Lastnosti:

  • Slog vrtanja: B
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1″
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Zunanje
  • Premer rezanja (DC): 3″
  • Premer rezanja (DC/DCX): 3,315″
  • Največji premer rezanja (DCX): 3,315″
  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Število rezalnih elementov (CICT): 7
  • Največja globina reza (APMX): 0,114″
  • Premer pesta (DHUB): 2,21″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): ONHU 050500-PL
  • Skupna dolžina (OAL): 1,301″
  • Kot rezalnega roba orodja (KAPR): 45 stopinj

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELIDO 800 LINE" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico