H490 E90AXD1.5-3-W1.25-17 90° stebelni rezkar za dvostranske H490 ANKX 17.. obračalne rezalne ploščice s 4 spiralnimi rezalnimi robovi

Št. art.: 3104641
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija HELIDO 490 LINE
    Vrsta izdelka Kotni rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3104641
    EAN/GTIN 7291075216479
    Številka proizvajalca 3104641
    L-število L23980 2203

    Opis

    Opis:

    Indeksirani končni rezkarji, premer povezave stroj strani (DCONMS) 1-1/4 ″, premer rezanja (DC / DCX) 1-1/2″, rezanje element Count (CICT) 3, globina reza maksimum (APMX) 0,63″, flavta Count (NOF) 3, skupna dolžina (OAL) 4 ″, vpenjalo tipa Weldon, vpenjalo tipa Weldon

    Lastnosti:

    • Koda povezave na strani stroja (CCMS): Weldon
    • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1-1/4″
    • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
    • Premer rezanja (DC): 1-1/2″
    • Premer rezanja (DC/DCX): 1-1/2″
    • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
    • Število rezalnih elementov (CICT): 3
    • Največja globina reza (APMX): 0,63″
    • Število flavte (NOF): 3
    • Funkcionalna dolžina (LF): 2,859″
    • Dolžina glave (levo): 1,2″
    • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): H490 ANKX 170604 PNTR
    • Skupna dolžina (OAL): 4″
    • Največji kot rampinga (RMPX): 4,4 stopinj
    • Vrsta vpenjala: Weldon
    • Kot rezalnega roba orodja (KAPR): 90 stopinj

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "HELIDO 490 LINE" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico