H490 E90AX D32-2-W32-17 90° stebelni rezkar za dvostranske H490 ANKX 17.. obračalne rezalne ploščice s 4 spiralnimi rezalnimi robovi

Št. art.: 3104639
Price per
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija HELIDO 490 LINE
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3104639
EAN/GTIN 7291075216424
Številka proizvajalca 3104639
L-število L23980 1408

Opis

Opis:

čelni rezkar s WSP, premer priključka, na strani stroja (DCONMS) 32 mm, premer (DC/DCX) 32 mm, število rezalnih teles (CICT) 2, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 16,3 mm, število rezalnih robov (NOF) 2, skupna dolžina (OAL) 95 mm, priključna stranica Weldon, priključna stranica Weldon

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) Weldon
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 32 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 32 mm
  • Premer (DC/DCX) 32 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 2
  • Dolžina reza maks (APMX) 16,3 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 2
  • Funkcionalna dolžina (LF) 59 mm
  • Dolžina glave (levo) 30 mm
  • Oznaka rezalna plotting height (MIID) H490 ANKX 170604PNTR
  • Skupna dolžina (OAL) 95 mm
  • Najv. Kot klančine (RMPX) 6,5 stopinj
  • Weldon gred
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELIDO 490 LINE" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico