H490 F90AXD125-10-38.1-17 90° rezkar za plano rezkanje za dvostranske H490 ANKX 17.. obračalne rezalne ploščice s 4 spiralnimi rezalnimi robovi

Št. art.: 3104636
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija HELIDO 490 LINE
    Vrsta izdelka Kotni rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3104636
    EAN/GTIN 7291075215946
    Številka proizvajalca 3104636
    L-število L23980 417

    Opis

    Opis:

    Rezkarji za čelno in vogalno rezkanje s WSP, premer vpetja, stran stroja (DCONMS) 38,1 mm, premer (DC/DCX) 125 mm, število rezalnih teles (CICT) 10, premer pesta (DHUB) 82 mm, skupna dolžina (OAL) 63 mm

    Lastnosti:

    • Arbor Style B.
    • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 38,1 mm
    • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
    • Premer reza (DC) 125 mm
    • Premer (DC/DCX) 125 mm
    • Premer rezanja, maks (DCX) 125 mm
    • Smer (desna ROKA)
    • Število rezalnih teles (CICT) 10
    • Dolžina reza maks (APMX) 16,3 mm
    • Premer pesta (DHUB) 82 mm
    • Oznaka rezalna plotting height (MIID) H490 ANKX 170604PNTR
    • Skupna dolžina (OAL) 63 mm
    • Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "HELIDO 490 LINE" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico